Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiDish 33 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiDish 33 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
TechniSat DigiDish 33 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18193133
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1333/2882
EAN/GTIN:
     401958803338
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne Die DigiDish 33 ist für ihre Größe enorm leistungsstark. Auch optisch ist sie bestens gelungen. Die Antenne wirkt formschön und elegant. Gefertigt wird sie aus hochwertigem Aluminium, das eine besonders lange Lebensdauer garantiert. Hohe Empfangsleistung Mit der DigiDish 33 werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle digitalen DVB-Fernseh- und Radioprogramme von ASTRA 19,2° Ost empfangen. Aber auch viele Dutzend digitaler DVB-Programme (Fernsehen und Radio) der Orbitposition Eutelsat Hotbird 13° Ost können mit der DigiDish 33 problemlos empfangen werden. (Die Signalqualität ist jedoch abhängig von der Sendeleistung des jeweiligen Transponders auf dem angepeilten Satelliten). Unauffällige Montage Die DigiDish braucht wenig Platz und ist deshalb die ideale Sat-Antenne für den Balkon oder für denjenigen, der die Sat-Schüssel "verstecken" will. Mit der DigiDish 33 ist es jetzt möglich, auch dort digitalen Satellitenempfang zu nutzen, wo dies bislang schwierig war. Zur Befestigung an Mast oder Rohr benötigen Sie das TechniSat An-Rohr-Fitting, das mit einer Schelle um den Mast (30-63 mm) befestigt wird (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Rauschmaß
0.6 dB
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
330 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.