| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18182769 Herst.-Nr.: B2B075-C00 EAN/GTIN: 722868959626 |
| |
|
| | |
| Notebooks, Chromebooks und Tablets sind essenzielle Bestandteile in vielen Schulen und stellen eine bedeutende Investition dar. Ein sicherer Transport von der Schule nach Hause ist deshalb unerlässlich – und Belkin bietet Ihnen dafür praktische und kostengünstige Lösungen. Belkins Schutzhüllen wurden mit drei Zielen entwickelt: Einfachheit, Komfort und Eleganz. - Mehrlagige Schutzschicht aus Neopren an der Außenseite und Fleece an der Innenseite - Passgenaue Hülle sorgt für sicheren Halt - Sicherer Reißverschluss an der Seite ermöglicht schnellen Zugriff - Griff wird automatisch eingeklappt, sodass die Hülle beim Einschieben in Ihre Lieblingstasche nicht hängenbleiben kann - Gewebebänder an der Seite verhindern Abnutzung Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14 Zoll | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Neopren | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |