Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's CABLE 10 L Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's CABLE 10 L Montage-Kit
Vogel's CABLE 10 L Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18168101
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     CABLE 10 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
985 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Silber
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Höhe
940 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.