Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1809587
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.