Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ANT-4G-SR-OUT-TNC= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 3,7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ANT-4G-SR-OUT-TNC= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 3,7 dBi
Cisco ANT-4G-SR-OUT-TNC= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 3,7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18036744
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ANT-4G-SR-OUT-TNC=
EAN/GTIN:
     882658486029
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
cisco lte antenne
lte antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.7 dBi
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Montage
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.