Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6823GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TG6823GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TG6823GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TG6823GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18020846
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6823GB
EAN/GTIN:
     5025232675432
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • Erweiterter Anrufbeantworter: Benachrichtigung per Anruf bei neuen Nachrichten, 30 Min. Aufnahmezeit
    - 1,8 Zoll großes, weiß beleuchtetes Grafikdisplay
    - Smart-Taste: Blinkanzeige und schneller Zugriff bei eingehendem/verpasstem Anruf
    - Anrufer- und Wahlsperre (z.B. 0190xx Nummern)
    - Wecker mit Wochentageinstellung und Schlummer-Funktion
    - 30 polyphone Klingelmelodien + 10 Klingentöne
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Multi-Function Hörer
6
Paginierung Funktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Nachrichtenzähler in Basisstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Kapazität Anrufliste
50
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
107 x 77 x 86 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 29 x 164 mm
Mobilteilgewicht
129 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
30 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
30
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
3
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Knopfanzahl
3
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGA681EXS
ab € 22,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.