Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6822 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TG6822 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TG6822 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18020845
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6822GS
EAN/GTIN:
     5025232731800
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Klassisches Schnurlostelefon mit smarten Funktionen!

Das KX-TG6822 (mit 2 Mobilteilen) überzeugt durch sein 1,8 Zoll großes, weiß beleuchtetes Grafikdisplay für sehr gute Lesbarkeit und erstklassige Bedienerfreundlichkeit. Die beleuchtete NR(Smart)-Taste bringt smartes zusätzliches Können mit. Sie blinkt, wenn Anrufe eingehen oder verpasst wurden oder neue Nachrichten auf dem AB eingegangen sind. Ein Druck genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen.

Der integrierte, erweiterte Anrufbeantworter bietet 30 Minuten Aufnahmezeit. Bei hinterlassenen Telefonnummern oder Adressen ist das neue Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht hilfreich. Das KX-TG6822 kann bei neu eingegangenen Nachrichten aber auch eine zuvor eingespeicherte Rufnummer anrufen und die Mitteilung abspielen.

Dank Nachtmodus und Anrufersperre bestimmen Sie, wann Sie für wen erreichbar sind. Auch die Gesprächskosten - vor allem für teure Service-Rufnummern - haben Sie über die Wahlkontrolle verlässlich im Griff. Das KX-TG6822 verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion, eine große Auswahl polyphoner Klingelmelodien sowie ein Telefonbuch für bis zu 120 Einträge und 50 in der Anruferliste.

Die neue Rauschunterdrückung kann einfach während des Gesprächs über die NR (Noise Reduction)-Taste aktiviert werden und filtert störende Geräusche heraus, die im Hintergrund des Gesprächspartners auftreten.

Hervorragende Sprachqualität durch Clear Sound Technologie: Optimierte Übertragungs-Algorithmen sorgen für glasklare Stimmübertragung - auch in Grenzbereichen.

Strom sparen mit dem Eco Modus: Das KX-TG6822 ist strahlungsarm und besonders stromsparend mit nur 0,8 Watt + 0,2 Watt (2. Mobilteil) im Standby Modus.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Multi-Function Hörer
6
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
107 x 86 x 77 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 29 x 164 mm
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
30 min
Anzahl Melodien
30
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.