Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCJ-WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCJ-WD
Sony LCJ-WD
Sony LCJ-WD
Sony LCJ-WD
Sony LCJ-WD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17837516
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCJWDB.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Halten Sie Ihre Cyber-shot™ WX300 sicher und immer einsatzbereit.

Sichere Kameraaufbewahrung: Die stylische und gleichzeitig widerstandsfähige Hülle schützt Ihre Kamera vor Staub, Spritzern, Stößen und Kratzern..
Passend für die Cyber-shot™ WX300: Mit ihrem schlanken und eleganten Design passt die Hülle genau zu den kompakten Abmessungen der Cyber-shot™ WX300..
Immer griffbereit: Mit dem mitgelieferten Schultergurt können Sie Ihre Kamera bequem bei sich tragen, um sie immer griffbereit zu haben..
Schneller Zugriff: Das Objektiv kann auf zweierlei Arten geöffnet werden, u. a. über einen Schnellzugriff auf der Vorderseite, damit Ihnen keine Fotomöglichkeit entgeht..
Eleganter Blickfang: Die Hülle in Lederoptik mit geprägtem Sony Logo.
Einfaches Anschließen: Selbst bei geschlossener Hülle kann das Micro-USB-Kabel an die Kamera angeschlossen werden, um den Akku aufzuladen oder Aufnahmen zu sichern..
Praktisches Design in zwei Teilen: Die Hülle ist in zwei Bereiche unterteilt: Objektivhülle und Gehäusetasche. Letztere verfügt zudem über ein Schraubenloch für die einfache Befestigung an einem Stativ..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
75 g
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Cyber-shot® HX300
Armband
Ja
Sonstige Funktionen
Tragestil
Arm (part of the body)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.