Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 Permanent-Marker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 Permanent-Marker Rot
Edding 3000 Permanent-Marker Rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17695353
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     8276002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (max)
1.5 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker edding
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
€ 0,451*
Zubehör
edding
4-370001
€ 1,21*
Zubehör
edding
4-MTK25002
€ 2,88*
Zubehör
edding
4-T100002
€ 5,32*
Zubehör
edding
4-T25002
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.