Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Case Logic Advantage ANR-317 Black 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17550814
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201579
EAN/GTIN:
     0085854225021
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Durch seine moderne Zweckmäßigkeit können in diesem Trolley ein 17,3''-Notebook und ein iPad® oder ein 10,1”-Tablet sowie alle weiteren für Ihre Geschäftsreise benötigten Gegenstände untergebracht werden. Der Raum für Ersatzkleidung und Taschen für das weitere Zubehör für die Arbeit sind weitere Gründe, warum diese Tasche bei Ihrer Reise nicht mehr zu entbehren ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
404 mm
Gewicht
2980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
417 x 28 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, iPad Zubehör, laptoptasche schwarz 17zoll, ipad zubehör, ipad zubehör case, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.