Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K 271 MK II Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K 271 MK II Kopfhörer Kopfband Schwarz
AKG K 271 MK II Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1744028
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     K271MKII
EAN/GTIN:
     9002761021202
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
  • Professioneller ohrumschließender, geschlossener Studiokopfhörer
  • Bügelbandautomatik für perfekten Sitz
  • Patentiertes Varimotion-System
  • Hohe Außenschallisolierung
  • Für Bühnen- und Studio-Anwendungen
  • Abschaltautomatik beim Absetzen des Kopfhörers
  • Kunstleder-Ohrpolster und Velours-Ohrpolster
  • Einseitige Kabelführung und steckbare Kabel (3 m gerade und 5 m Spiralkabel\n\nIm neu designten K 271 MK II vereinen sich die Vorteile eines ohrumschließenden und geschlossenen Kopfhörers mit außergewöhnlichem Tragekomfort. Die geschlossene Bauweise sorgt für maximale Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche. XXL-Wandler sorgen für sauberen, ausgeglichenen und voluminösen Klang.\n\nDer K 271 MK II eignet sich hervorragend für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Rundfunkbereich, wo kein akustisches Übersprechen auftreten darf.\n\nGanz wichtig für den Einsatz im Studio: beim Absetzen des Kopfhörers wird das Signal automatisch stummgeschaltet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
16 - 28000 Hz
Impedanz
55 Ohm
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörer-Empfindlichkeit
91 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.