Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanita BC 545N Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanita BC 545N Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Tanita BC 545N Schwarz, Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17411211
Hersteller:
     Tanita
Herst.-Nr.:
     BC-545N
EAN/GTIN:
     4904785813953
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg, lb, ST
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
5 Benutzer
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.