| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1739449 Herst.-Nr.: 15989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktes 5.1-Surround-Lautsprecherset mit Subwoofer aus Holz und einer Gesamtausgangsleistung von 40 Watt RMS. 5.1-Heimkinoklang für Spiele, Musik und Filme. Flacher Subwoofer mit Bassreflexsystem für vollen und reichen Klang mit kräftigen Bässen. Kompakte und platzsparende Satellitenlautsprecher für klare Klangwiedergabe im Mittel- und Hochtonbereich. Gut zugängliche Lautstärkeregelung an der Vorderseite des Subwoofers. Zusätzlicher Bassregler an der Rückseite des Subwoofers. Weitere Informationen: Satellitenlautsprecher | Anzahl der Satelliten | 5 | Technische Details | Weitere Anschlüsse | Wall power connect | Leistungen | Audio Kanäle | 5.1 Kanäle | | RMS-Leistung | 40 W | | Empfohlene Nutzung | PC | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 370 x 320 x 165 mm | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC | | Benutzerhandbuch | Ja | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |