Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta CAFFEO SOLO & Perfect Milk Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17376722
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     208135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
So geschmackvoll, leicht und unkompliziert kann Kaffeegenuss sein: Die neue CAFFEO SOLO & Perfect
Milk von Melitta besitzt einen hochwertigen Cappuccinatore, mit dem sich Milch nach Belieben aufschäumen und erwärmen lässt. Nach dem Drücken der Taste für den Dampfbezug erschließt sich die weitere Bedienung intuitiv: Einfach den ausgehenden Schlauch in die Milchtüte oder -flasche eintauchen, per Drehregler zwischen Milchaufschäumen oder Erhitzen auswählen und das Dampfventil öffnen. Wenn das Glas oder die Tasse unter dem Cappuccinatore platziert ist, lässt sich die gewünschte Menge cremiger Milchschaum oder warme Milch per Knopfdruck einfüllen. Perfekte Milchschaum-Kaffeespezialitäten wie Milchkaffee, Latte Macchiato und Cappuccino sind so im Handumdrehen zubereitet. Die übrige Milch wandert nach dem Gebrauch ohne umständliches Umfüllen zurück in den Kühlschrank. Aber nicht nur deswegen macht Kaffeeliebhabern der Genuss mit der CAFFEO SOLO & Perfect Milk gleich doppelt Spaß.

Viel Genuss, wenige Handgriffe
Besonders charmant an der neuen CAFFEO SOLO & Perfect Milk ist die Leichtigkeit, mit der sie sich reinigen und an individuelle Bedürfnisse anpassen lässt. Der Cappuccinatore ist mit wenigen Handgriffen auseinandergenommen, Aufsatz und Schlauch lassen sich dann mühelos und gründlich mit fließendem Wasser spülen und sind wieder einsatzbereit. Der Kaffeeauslauf der CAFFEO SOLO & Perfect Milk ist höhenverstellbar und bietet Platz, um zwei kleine bis extra große Tassen oder Gläser gleichzeitig mit duftendem Kaffee zu füllen. Die Stärke des Kaffees lässt sich per Tastendruck ganz nach dem persönlichen Geschmack einstellen.

Viel Komfort, wenig Energie
Die CAFFEO SOLO & Perfect Milk ergänzt ab März 2013 das Sortiment der Kaffeevollautomaten von Melitta. Die beiden verfügbaren Farbvarianten Schwarz und Silber/Schwarz betonen das elegant puristische Design. Das moderne Gerät, das dank seiner kompakten Maße zu den handlichsten Kaffeevollautomaten auf dem Markt zählt, lässt sich auf Rollen leicht hin und her bewegen und findet so auch in der kleinsten Küche einen Platz. Darüber hinaus punktet die CAFFEO SOLO & Perfect Milk mit einem automatischen Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm. Im Falle einer längeren Pause vom Kaffeegenuss lässt sich der Automat ganz einfach per 0-Watt-Schalter vom Netz nehmen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee & Milch
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
8300 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
15
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,91*
€ 513,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.