Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Hama 00108737 TV-Halterung 66 cm (26") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17365444
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108737
EAN/GTIN:
     4047443136916
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hauptmerkmale:
- extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
- nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden
- Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
- Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
- Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät
- äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
- jederzeit an die individuelle Wohnraumsituation anpassbar, nach links und rechts bis zu 90° schwenkbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe (min)
53 mm
Tiefe (max)
407 mm
Höhe
257 mm
Länge (mm)
55 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
26 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
20 °
Drehungswinkel
3 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00108723
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.