Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108723 TV-Halterung 66 cm (26 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108723 TV-Halterung 66 cm (26 Zoll) Schwarz
Hama 00108723 TV-Halterung 66 cm (26 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11043483
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108723
EAN/GTIN:
     4047443136817
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 66 cm (10" bis 26") - extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 - stufenlos um bis zu +5°/- 15° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - jederzeit an die individuelle Wohnraumsituation anpassbar, nach links und rechts bis zu 90°schwenkbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
10, 26 Zoll
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
26 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.