Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
Panduit HLT2I-X0 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-17233880
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
HLT2I-X0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Klett-Kabelbinder
,
Klettbinder
,
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
Softbinder
,
Verschluss-Binder
,
Wiederöffnungs-Kabelbinder
,
Wiederöffnungsbinder
,
wiederöffnungsbinder schwarz
,
wiederöffnungs kabelbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,1462*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit CBOT24K Kabelklammer Schwarz, Grün, Gelb
Panduit
CBOT24K
€ 73,67*
Zubehör
Panduit PSL-DCJB Kabelzubehör Kabelschuh
Panduit
PSL-DCJB
€ 3,967*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.