Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4472201 Dateiablagebox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 4472201 Dateiablagebox Braun
Fellowes 4472201 Dateiablagebox Braun
Fellowes 4472201 Dateiablagebox Braun
Artikel-Nr.:
     224-188633
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4472201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
378 x 545 x 287 mm
Abmessungen (BxTxH)
390 x 560 x 293 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Format
Foolscap, A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,229*
€ 7,949*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,739*
€ 9,829*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 38,44*
€ 50,07*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,74*
€ 54,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,84*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,949*
€ 9,45931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,449*
€ 8,86431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,30*
Zubehör
Fellowes
08750EU
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.