Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL4472205 Herst.-Nr.: 4472205 EAN/GTIN: 0043859708024 |
| |
|
| | |
| - Klappdeckelbox Maxi Bankers Box Earth Series
- Ausführung des Inhalts bzgl.
- der Hauptausstattungsteile: mit Klappdeckel und Archivdruck
- Mit dreifach verstärkten Trageseiten und doppeltem Boden für mehr Stabilität.
- Verstärkte Tragegriffe.
- Kompatibel mit Ordnern, Ringbüchern und Bankers Box Earth Series Archivschachteln (6x80mm)
- Werkstoff: aus 100% recyceltem Karton
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 und Foolscap
- Größe (B x H x T): 378 x 287 x 545 mm
- Farbe: braun
- Lieferung gefaltet
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Archivdruck vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Mit dreifach verstärkten Trageseiten und doppeltem Boden. Verstärkte Tragegriffe. Kompatibel mit Ordnern, Ringbüchern und Bankers Box Earth Series Archivschachteln (6x80mm) | Breite: | 378 mm | Bruttogewicht: | 0.715 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe: | 320 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Bankers Box | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 10 Stück | Tiefe: | 545 mm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | Ordner, Archivschachteln | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Beschriftungsfeld, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Sammelbehälter, archivboxen braun din a4, klappdeckel box, bankers box klappdeckelbox, Ablagebox, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, Box, Schachtel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,362* | € 6,862* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,01* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,199* | € 7,829* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,709* | € 9,719* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 42,69* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|