| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-17073713 Herst.-Nr.: 5109852-0 EAN/GTIN: 4024035985206 |
| |
|
| | |
| Beste Materialien - hochwertig verarbeitet: die TELESTAR PROFIRAPID Außeneinheiten sind in Bezug auf auf Qualität das Maß aller Dinge. Durchgängig aus Aluminium gefertigt und pulverbeschichtet, dazu mit Schrauben aus Edelmetall ausgerüstet sind diese Satellitenantennen jahrzehntelang haltbar und verfügen über herausragende Empfangswerte - selbst unter extremen Bedingungen. Die Spiegel haben einen Durchmesser von 65 bzw. 85cm und sind in 3 unterschiedlichen Farbvarianten (beige, schiefergrau und ziegelrot) lieferbar. Nicht nur farblich bieten die PROFIRAPID Außeneinheiten Möglichkeiten für jeden Anwendungsfall: dank der großen Zubehörvielfalt können die Parabolspiegel für den Empfang eines oder mehrerer Satelliten und zur Versorgung unterschiedlicher Teilnehmerzahlen eingesetzt werden. Unterschiedliche Adapter ermöglichen die Montage diverser LNB-Typen. Natürlich sind die PROFIRAPID Außeneinheiten mit allen TELESTAR Satellitenreceivern kombinierbar. Diese Spiegelvariante ist bereits mit einer vormontierten PROFIMOUNT 40 Schnellmontage-LNB-Halterung ausgestattet: der Körper der PROFIMOUNT 40 ist aus hochwertigem Aluminium, die Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Dank des Schnellverschlusses kann jedes LNB mit 40mm Feedhornaufnahme spielend leicht montiert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Beige | | Material | Aluminium | Antenne | Input frequenz-range | 11.3 - 11.3 GHz | | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel) | 38.2 dBi | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |