| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-17071247 Herst.-Nr.: 5109450-AG EAN/GTIN: 4024035094533 |
| |
|
| | |
| Die TELESTAR ALURAPID 45 ist eine Offset Parabolantenne der neuesten Generation. Dank ihrer besonderen Form ist die Empfangsleistung der ALURAPID 45 mit herkömmlichen Spiegeln mit etwa 55-60cm Durchmesser vergleichbar. Der Satellitenspiegel wird mit vormontierter Schnellmontagemasthalterung sowie einer LNB-Halterung aus Zink-Druckguß geliefert. Der Spiegel ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich mit allen gängigen Single und Twin LNBs mit einem Feeddurchmesser von 40mm verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Aluminium | Antenne | Input frequenz-range | 11.3 - 11.3 GHz | | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel) | 32 dBi | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 450 mm | | Gewicht | 1400 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |