Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic QNS-116K Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16786754
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     QNS-116K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
640 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
386 x 43 x 274 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhülle case logic, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.