Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88460 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88460 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi
DeLOCK 88460 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16779729
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88460
EAN/GTIN:
     4043619884605
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
137.7 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.