Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro AST 850 Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro AST 850 Satellitenantenne Anthrazit
Astro AST 850 Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16773836
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     300 030
EAN/GTIN:
     4026187740184
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
kostengünstige Offset-Parabolantenne, einfache Montage, der Spiegel Reflektor ist aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem einsteckbar, 40 mm Speisesystem-Aufnahme, Masthalterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet, zu den Spiegeln passen die Speisesysteme der ACX-Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.95 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.53 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.12 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.