| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16473525 Herst.-Nr.: 56389-00000-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das tesa extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen.
- Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr - Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen - Von Hand einreißbar - In vielen Farben erhältlich Weitere Informationen: Merkmale | Wasserfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 50m, steinband tesa, steinband silber |
| | |
| |