Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot SCA-B, Super Color Permanent-Marker Meißel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot SCA-B, Super Color Permanent-Marker Meißel Grün
Pilot SCA-B, Super Color Permanent-Marker Meißel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16472359
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4043004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grün, Weiß
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.