Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897354000 Herst.-Nr.: 1700008011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griffbereit montiert: FLEXIPLUS Prospektspender ermöglichen den schnellen Zugriff auf Zeitschriften und Prospekte in Ausstellungsräumen und Empfangs- und Wartebereichen. Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im Format A4 Füllvermögen 23 mm Maße: 247 x 1080 x 100 mm (B x H x T) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 247 x 100 x 745 mm | Merkmale | Format | A4 | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,79* | € 27,40* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,05* | € 27,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,52* | € 31,88* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 22,42* | € 31,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 31,06* | € 47,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|