Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak LWB1 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak LWB1 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB1 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB1 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB1 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1634359
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     LWB1
EAN/GTIN:
     5908252960194
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe (min)
41 mm
Tiefe (max)
41 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
3000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
41 mm
Abstand zur Wand (min)
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDBAK
LWB2
ab € 91,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.