Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Edbak LWB2 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1634356
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     LWB2
EAN/GTIN:
     5908252960217
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe (min)
77 mm
Tiefe (max)
77 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 6 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
77 mm
Abstand zur Wand (min)
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDBAK
LWB1
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.