Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KSW 3307 Edelstahl 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KSW 3307 Edelstahl 120 W
Clatronic KSW 3307 Edelstahl 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16031731
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     283 02
EAN/GTIN:
     4006160830248
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
  • Elektrische Kaffeemühle mit Schlagwerk
  • Edelstahl-Gehäuse
  • Edelstahl-Schlagmesser
  • Edelstahl-Bohnenbehälter, Aromaschutz und hygienisch
  • Transparenter Deckel
  • Fassungsvermögen 40 g Kaffebohnen
  • Kräftiger 120-Watt-Motor
  • Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
  • Sicherheits-Taster auch für Impulsbetrieb
  • Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
  • Kabelaufwicklung
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 120 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
40 g
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.