Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI075P Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI075P Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI075P Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15955032
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI075PA
EAN/GTIN:
     4004005075113
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 75cm Reflektor aus Aluminium pulverbeschichtet, komplett vormontiert, AZ/EL-Halterung aus Stahl,(pulverbeschichtet) mit beidseitiger Skala zum ablesen der Elevations-Einstellung und klappbarem Feedhalter Arm
    - Mast- und Rückenhalter aus Stahl pulverbeschichtet in Spiegelfarbe
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Druckguss-Aluminium
    - Doppel-LNB Träger aus Stahl, pulverbeschichtet in Spiegelfarbe mit integrierter Kabelführung
    - Vormontierte Masthalterung mit 2 Überwurfbügeln
    - Geeignete Multifeedhalterung UHA 100X/104X/104S
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Antenne
Frequenzbereich
10.70 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.