| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15954895 Herst.-Nr.: SPI085PW EAN/GTIN: 4004005085709 |
| |
|
| | |
| - 85cm Reflektor aus Aluminium pulverbeschichtet, komplett vormontiert, AZ/EL-Halterung aus Stahl (pulverbeschichtet) mit beidseitiger Skala zum Ablesen der Elevations-Einstellung und klappbarem Feedhalter Arm
- Mast- und Rückenhalter aus Stahl pulverbeschichtet in Spiegelfarbe - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Druckguss-Aluminium - Doppel-LNB Träger aus Stahl, pulverbeschichtet in Spiegelfarbe mit integrierter Kabelführung - Vormontierte Masthalterung mit 2 Überwurfbügeln - Geeignete Multifeedhalterung UHA 100X/104X/104S
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Antenne | Frequenzbereich | 10.70 - 12.75 GHz | | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel) | 39.3 dBi | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |