Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann WK 5011 CB Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann WK 5011 CB Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Bomann WK 5011 CB Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Bomann WK 5011 CB Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15929966
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650111
EAN/GTIN:
     4004470501117
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
  • Bis zu 1,7 Liter Füllmenge - Sicherheits-Klappdeckel mit Einhandbedienung - Kabellos, leichtes Ein- und Ausgießen - Edelstahl-Heizelement - Herausnehmbarer Kalkfilter - Automatische und manuelle Abschaltung - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen - Trockengeh-/Überhitzungsschutz - Beleuchteter Ein-/Ausschalter - Rutschfester, gummierter Griff - Basisstation mit Kabelaufwicklung - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz - Leistungsaufnahme: 2000 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
255 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.