Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9182301 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9182301 Mauspad Schwarz
Fellowes 9182301 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1578676
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9182301
EAN/GTIN:
     5054184109177
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Patentierter Health-V™ Kanal vermindert Druck auf den mittleren Handgelenknerv und schützt vor dem Karpaltunnel Syndrom - Sanftes Gel bietet Komfort und Unterstützung - Mauspad geeignet für optische Mäuse - Akkreditiert durch FIRA International, eine unabhängige Ergonomie Akkreditierungsstelle - Schwarz
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
254 mm
Dicke
24 mm
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.