Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-HASP02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-HASP02
Brennenstuhl BN-HASP02
Brennenstuhl BN-HASP02
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15755843
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218050
EAN/GTIN:
     4007123007356
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5272*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,4252*
€ 50,486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,7652*
€ 46,1306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,6652*
€ 44,8216
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9788*
€ 2,35477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6944*
€ 2,01634
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6416*
€ 1,9535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5272*
€ 1,81737
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.