Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro 246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro 246
Astro 246
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15580948
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00710460
EAN/GTIN:
     4026187001254
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
astro strobel mastschelle
mastschellen
Mastschellen Aus verzinktem Stahl mit Erdungsklemme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Zink Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.