Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SAT 90 A Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SAT 90 A Satellitenantenne Anthrazit
Astro SAT 90 A Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15580916
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00300110
EAN/GTIN:
     4026187740054
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
hochwertige Offset-Parabolantenne der Serie SAT, schnell und problemlos zu installieren, Reflektoren aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.