Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau
Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau
Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau
Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau
Astro ASP 85 G Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15576544
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00300852
EAN/GTIN:
     4026187740238
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Premium Offset-Parabol-Antennen der Serie ASP 85 cm Aluminium-Offset-Parabolantenne in Premium-Qualität einfache Montage der Spiegel Reflektor aus pulverbeschichtetem Aluminium Halterung für das Speisesystem einsteckbar 40 mm Alu Speisesystem-Aufnahme Rückenteilmaterial aus verzinktem Stahl mit Kunststoffverbindungen zu den Spiegeln passen die Speisesysteme der ACX-Serie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.