Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p E 60/3 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p E 60/3 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß
e+p E 60/3 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15573869
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     E 60/3
EAN/GTIN:
     4005298017491
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 6fach 3meter
  • 6-fach, 45°-Technik

    - mit beleuchtetem Schalter

    - Polyb. mit Karte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
230 V
Kapazität
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
3
Switch-Typ
Unmanaged
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff, PVC
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Technische Details
Stecker
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.