Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVK 108-0020 0.2m SB Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay AVK 108-0020 0.2m SB Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay AVK 108-0020 0.2m SB Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15572889
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27048
EAN/GTIN:
     4040849270482
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Audio-Video-Kabel 0,2 m
1 x Cinchkupplung > 2 x Cinchstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.