Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DIS 275 S/100 Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
e+p DIS 275 S/100 Audio-Kabel 100 m Schwarz
e+p DIS 275 S/100 Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0069365
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DIS 275 S/100
EAN/GTIN:
     4005298016166
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² ...
Lautsprecherleitung, schwarz - 2 x 0,75mm2 – eine Ader gerillt - AußenØ: 3,0 x 5,0mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,40139*
€ 0,55139*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 0,97*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 55,11*
€ 72,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 74,09*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,55139*
€ 0,65615
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50139*
€ 0,59665
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47139*
€ 0,56095
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40139*
€ 0,47765
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.