Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DIK 214/50 Audio-Kabel 50 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
e+p DIK 214/50 Audio-Kabel 50 m Schwarz
e+p DIK 214/50 Audio-Kabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15530451
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DIK 214/50
EAN/GTIN:
     4005298016302
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
2 x 0,14mm2 - Kapazität: ~ 100 pF/m - Abschirmung: Wendel einzeln - Isolation: PE - Mantel: PVC - Außen Ø: 3,0 x 6,0mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.