Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Waring Light-Duty Quik Stik Pürierstab 175 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Waring Light-Duty Quik Stik Pürierstab 175 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Waring Light-Duty Quik Stik Pürierstab 175 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Waring Light-Duty Quik Stik Pürierstab 175 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420539
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40229
EAN/GTIN:
     4016432402295
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
stabmixer gastroback
Stabmixer zum pürieren von Dips, Soßen, Babynahrung, u.v.m.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Messerschneiden
2
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
19500 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
406 mm
Gewicht
1220 g
Abmessungen (BxTxH)
406 x 113 x 113 mm
Energie
Leistung
175 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.