Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
De’Longhi KBOV 2001.AZ Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15405375
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     KBOV 2001.AZ
EAN/GTIN:
     8004399771994
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2000w blau
WASSERSTANDSANZEIGE
Praktische Wasserstandsanzeige an der Rückseite.

BASISSTATION
Der kabellose Wasserkocher kann 360° auf der Basisstation gedreht werden.

KALKFILTER
Abnehmbarer und abwaschbarer Kalkfilter.

- Elegantes Design im Retro-Look
- 1.7 l Kapazität
- Flaches abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahlbehälter
- Wasserstandsanzeige
- Filtereinsatz
- Automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Bereitschaftsanzeige
- Kabelaufwicklung
- Farbe: Azur
- Leistung: 2000 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Blau
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
230 x 230 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 49,59* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.