Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Camera cable AV > 8in Nikon Kamerakabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Camera cable AV > 8in Nikon Kamerakabel 1,8 m Schwarz
DeLOCK Camera cable AV > 8in Nikon Kamerakabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1509467
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82381
EAN/GTIN:
     4043619823819
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses AV Kamera Kabel von Delock dient zum Übertragen der Audio- und Videosignale Ihrer Digitalkamera auf den Fernseher. Das Kabel eignet sich für folgende Kameramodelle:
• Nikon Coolpix 2100/2200/3100/3700/4100/
4200/4800/4600/5200/5600/5900/7600/7900/8400/8800/L1/P1/P2/S4

Technische Daten
• Für Nikon Kamera
• Anschlüsse: Audio (weiß)/Video (gelb) > 8pin Nikon UC-E6 Stecker
• Anschlüsse vernickelt
• Kabellänge: 1,80m
• 1x Ferritkern

Systemvoraussetzung
• Fernsehgerät mit Audio-/Videoanschluss

Verpackung
• Delock Poly bag
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel delock, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.