Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS201 Verlängerungskabel 1,5 m 9 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS201 Verlängerungskabel 1,5 m 9 AC-Ausgänge Weiß
LogiLink LPS201 Verlängerungskabel 1,5 m 9 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15041293
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 6 Euro Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1.5 Meter, TÜV-und GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.