Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53974 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53974 Laminierhülle
Fellowes 53974 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14935367
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5397401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306302
ab € 1,49*
Sonstiges
Fellowes
5306901
ab € 2,40*
Sonstiges
Fellowes
5307101
ab € 2,83*
Sonstiges
Fellowes
53966
ab € 1,05*
Sonstiges
Fellowes
53067
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.