Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Gordon W 30/12" ET Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortice Gordon W 30/12" ET Weiß
Vortice Gordon W 30/12" ET Weiß
Vortice Gordon W 30/12" ET Weiß
Vortice Gordon W 30/12" ET Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14912401
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     60643
EAN/GTIN:
     8010300606439
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Luftstrom
2400 m³/h
Zertifizierung
IMQ, CE, GOST, ZIK
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.