Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR AE 125 MULTI Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR AE 125 MULTI Satellitenantenne Grau
KREILING KR AE 125 MULTI Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14870439
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR AE 125 MULTI
EAN/GTIN:
     4250157708557
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Hochwertige Außeneinheit mit 125 cm Aluminium- Reflektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Oscillator Frequenz
12750 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
42.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.