Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING SWA 025 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING SWA 025 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
KREILING SWA 025 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14863046
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     SWA 025
EAN/GTIN:
     4250157700018
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
eloxiert und poliert Grundplatte 175x 175mm Rohr 50mm Gewicht 710g Windlast-, TÜV-geprüft „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
710 g
Durchmesser
50 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.